GEWISS - GEWGW20656 SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - OPALE - DND+MUR - 1 MODULO - SYSETEM WHITE - GW20656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Fassung - ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
30 ST
EAN
8011564752276
Artikelnummer
GEWGW20656
Herstellernummer
GW20656
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Modulträger
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Gerätebreite:
24 mm
Gerätehöhe:
46 mm
Gerätetiefe:
40 mm


