GEWISS - GEWGW20643 SUONERIA ELETTRONICA 3 TONALITA' - 230V 50Hz 3VA 80 dB A 1 METRO - 2 MODULI - SYSTEM WHITE - GW20643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.3 A
Schutzart (IP) - IP20
Lautstärke - 90 dB
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8011564184886
Artikelnummer
GEWGW20643
Herstellernummer
GW20643
Hersteller
GEW
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.3 A
Schutzart (IP):
IP20
Lautstärke:
90 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Tonart:
Dauerton
Montageart:
Einbau
Trafo eingebaut:
ja
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.


