Startseite

GEWISS - GEWGW20641 SUONERIA ELETTRONICA 3 TONALITA' - 12V ac/dc 3 VA 80 dB A 1 METRO - 2 MODULI - SYSTEM WHITE - GW20641

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20641 SUONERIA ELETTRONICA 3 TONALITA' - 12V ac/dc 3 VA 80 dB A 1 METRO - 2 MODULI - SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Stromart - DC

  • Tonart - Dauerton

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564184862

Artikelnummer

GEWGW20641

Herstellernummer

GW20641

Hersteller

GEW

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Stromart:

DC

Tonart:

Dauerton

Stromaufnahme:

0.3 A

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

ja

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.