GEWISS - GEWGW20634 LAMPADA SEGNAPASSO A LED - 12/230V ac - BIANCA - 2 MODULI - SYSTEM WHITE - GW20634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Packung
15 ST
Produktserien
EAN
8011564184664
Artikelnummer
GEWGW20634
Herstellernummer
GW20634
Hersteller
GEW
Nennspannung:
230 V
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.