GEWISS - GEWGW20631 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - AZZURRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels - blau
Nennspannung - 250 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Fassung - sonstige
Packung
60 ST
Produktserien
EAN
8011564024830
Artikelnummer
GEWGW20631
Herstellernummer
GW20631
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Fassung:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
sonstige
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
2 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm