Startseite

GEWISS - GEWGW20629 LAMPADA SEGNAPASSO CON DIFFUSORE SPORGENTE - 12/24V - GIALLO - 3 MODULI - SYSTEM - GW20629

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20629 LAMPADA SEGNAPASSO CON DIFFUSORE SPORGENTE - 12/24V - GIALLO - 3 MODULI - SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564024755

Artikelnummer

GEWGW20629

Herstellernummer

GW20629

Hersteller

GEW

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.