Startseite

GEWISS - GEWGW20622 PORTALAMPADA E27 - MAX 40W - NERO - 2 MODULI - SYSTEM - GW20622

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20622 PORTALAMPADA E27 - MAX 40W - NERO - 2 MODULI - SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Einbaufassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564001039

Artikelnummer

GEWGW20622

Herstellernummer

GW20622

Hersteller

GEW

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Einbaufassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Mit Starteraufnahme:

nein

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.