GEWISS - GEWGW20603 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - ROSSO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 250 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564000926
Artikelnummer
GEWGW20603
Herstellernummer
GW20603
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Fassung:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
2 W
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm


