GEWISS - GEWGW20589 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - 2 MODULI- SYSTEM WHITE - GW20589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Einbauinstallation
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
8011564542181
Artikelnummer
GEWGW20589
Herstellernummer
GW20589
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Einbauinstallation
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
48 mm
Einbautiefe:
30 mm
Gerätehöhe:
46 mm
Gerätetiefe:
40 mm


