Startseite

GEWISS - GEWGW20585 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - PER IMPIEGHI GRAVOSI - 25AX - NEUTRO - SIMBOLO 0/I- 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20585

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20585 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - PER IMPIEGHI GRAVOSI - 25AX - NEUTRO - SIMBOLO 0/I- 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564190528

Artikelnummer

GEWGW20585

Herstellernummer

GW20585

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

25 A

Nennspannung:

250 V

Interruttore bipolare adatto per carichi gravosi particolari (es. batterie di lampade fluorescenti) o utilizzatori fissi ad elevato assorbimento (forni, condizionatori, boyler, ecc.) • Tensione: 250V AC • Corrente: 25A • Simbolo: 0/1