GEWISS - GEWGW20520 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA+NA 10A - CON INTERBLOCCO - SIMBOLO DOPPI CERCHI - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564081109
Artikelnummer
GEWGW20520
Herstellernummer
GW20520
Hersteller
GEW
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.