Startseite

GEWISS - GEWGW20503 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - SIMBOLO 0/I - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20503

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20503 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - SIMBOLO 0/I - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564077201

Artikelnummer

GEWGW20503

Herstellernummer

GW20503

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie cheoffre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti.