GEWISS - GEWGW20396 PRESA COASSIALE TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 5 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 5 dB
Geeignet für Kabelmodem - nein
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
8011564078987
Artikelnummer
GEWGW20396
Herstellernummer
GW20396
Hersteller
GEW
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
5 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
6 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
6 dB
Fernspeisetauglich:
nein
TV-Frequenzband:
2400...2400 MHz


