GEWISS - GEWGW20392 PRESA COASSIALE TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 10 dB - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Geeignet für Kabelmodem - nein
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
8011564078949
Artikelnummer
GEWGW20392
Herstellernummer
GW20392
Hersteller
GEW
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
10.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
3 dB
Fernspeisetauglich:
nein
TV-Frequenzband:
2400...2400 MHz


