GEWISS - GEWGW20362 ALIMENTATORE USB - TIPO A+A - 3A - BIANCO - SYSTEM - GW20362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 240...240 V
Packung
10 ST
EAN
8034035091223
Artikelnummer
GEWGW20362
Herstellernummer
GW20362
Hersteller
GEW
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
240...240 V
Frequenz:
60...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9003
Gerätebreite:
23 mm
Gerätehöhe:
45.6 mm
Gerätetiefe:
45.9 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der USB-A-Ports:
2
Anzahl der USB-C Ports:
0
Ausgangsspannung:
5...5 V
Leistungsaufnahme:
15 W


