Startseite

GEWISS - GEWGW20296 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P40 - 2 MODULI - ROSSO - SYSTEM - GW20296

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20296 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P40 - 2 MODULI - ROSSO - SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - rot

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564925007

Artikelnummer

GEWGW20296

Herstellernummer

GW20296

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

rot

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Prese a spina standard italiano/tedesco Per linee dedicate,con schermi di sicurezza.