Startseite

GEWISS - GEWGW20277 RESISTENZA DI CHIUSURA TERMINALE - 75 OHM - GW20277

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20277 RESISTENZA DI CHIUSURA TERMINALE - 75 OHM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anwendung - Antennen-/SAT-Technik

  • Widerstand - 75 Ohm

  • DC-Trennung - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

8011564247796

Artikelnummer

GEWGW20277

Herstellernummer

GW20277

Hersteller

GEW

Anschlussart:

F-Connector

Anwendung:

Antennen-/SAT-Technik

Widerstand:

75 Ohm

DC-Trennung:

nein

Prese idonee per canale di ritorno.Consente la realizzazione di prese terminali in abbinamento a prese di tipo passante.Le prese di tipo passante sono dotate di protezione contro lo shock elettrico Art. 9.14 CEI EN 50083-1