GEWISS - GEWGW20272 PRESA TELEFONICA - STANDARD INGLESE - 6 CONTATTI - MORSETTI A VITE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20272

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - ja
Farbe - weiß
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
8011564123847
Artikelnummer
GEWGW20272
Herstellernummer
GW20272
Hersteller
GEW
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
ja
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
Schraube
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja


