Startseite

GEWISS - GEWGW20267 CONTENITORE VUOTO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO CONNETTORI - SYSTIMAX COMMSCOPE - 1 MODULO-SYSTEM WHITE - GW20267

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20267 CONTENITORE VUOTO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO CONNETTORI - SYSTIMAX COMMSCOPE - 1 MODULO-SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 120 ST

EAN

8011564045842

Artikelnummer

GEWGW20267

Herstellernummer

GW20267

Hersteller

GEW

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.