GEWISS - GEWGW20229 PRESA COASSIALE TV RESISTIVA - CONNETTORE IEC FEMMINA 9,5mm - DERIVATA 20 dB - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 20 dB
Geeignet für Kabelmodem - nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 20 dB
Packung
60 ST
Produktserien
EAN
8011564000827
Artikelnummer
GEWGW20229
Herstellernummer
GW20229
Hersteller
GEW
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
20 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
20 dB
Fernspeisetauglich:
nein
TV-Frequenzband:
860...860 MHz


