Startseite

GEWISS - GEWGW20201 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2P+T 10A -P11 - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20201

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20201 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2P+T 10A -P11 - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564000513

Artikelnummer

GEWGW20201

Herstellernummer

GW20201

Hersteller

GEW

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

10 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Involucri in materiale infrangibile.Alveoli protetti da schermi di sicurezza. Dispositivo fermacavo antistrappo.Riferimenti normativi: CEI 23-50; (IEC 60884-1