GEWISS - GEWGW20076 RELE' DI CHIAMATA 12V ac/dc - 1P 1NA/NC 12V - 1 MODULO - BIANCO - SYSTEM WHITE - GW20076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564184824
Artikelnummer
GEWGW20076
Herstellernummer
GW20076
Hersteller
GEW
Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.