Startseite

GEWISS - GEWGW20005 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - SIMBOLO 0/I - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20005

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20005 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - SIMBOLO 0/I - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564000056

Artikelnummer

GEWGW20005

Herstellernummer

GW20005

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Schlüssel

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Apparecchi di comando,conchiave estraibile in entrambe le posizioni