Startseite

GEWISS - GEWGW16892CT UNITA' PORTA TRANSPONDER - KNX - 12-24Vac 12-32Vdc - INCASSO - TITANIO - CHORUSMART - GW16892CT

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16892CT UNITA' PORTA TRANSPONDER - KNX - 12-24Vac 12-32Vdc - INCASSO - TITANIO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Chipkarte

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Farbe - Titan

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035136337

Artikelnummer

GEWGW16892CT

Herstellernummer

GW16892CT

Hersteller

GEW

Ausführung:

Chipkarte

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Farbe:

Titan

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

nein

Home&Building Pro Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. L'offerta è altamente personalizzabile, completadi tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee ecomunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.