GEWISS - GEWGW16891CN UNITA' DI LETTURA TRANSPONDER - KNX - 12-24Vac 12-32Vdc - INCASSO - NERO - CHORUSMART - GW16891CN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8034035136320
Artikelnummer
GEWGW16891CN
Herstellernummer
GW16891CN
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Chipkarte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
nein


