Startseite

GEWISS - GEWGW16822N SUPPORTO STANDARD INTERNAZIONALE - 2 POSTI A VITE - PER PLACCHE EGO SMART (COMPATIBILE CON TUTTE LE ALTRE LINEE DI PLACCHE CHORUSMART) - CHORUSMART - GW16822N

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16822N SUPPORTO STANDARD INTERNAZIONALE - 2 POSTI A VITE - PER PLACCHE EGO SMART (COMPATIBILE CON TUTTE LE ALTRE LINEE DI PLACCHE CHORUSMART) - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 120 ST

EAN

8034035091179

Artikelnummer

GEWGW16822N

Herstellernummer

GW16822N

Hersteller

GEW

CHORUSMART - serie civile Accessori di installazione Ampia varieta di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti.Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete.Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per scatole da incasso da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.