GEWISS - GEWGW16808 SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 4+4 (sovrapposti) POSTI - CHORUSMART - GW16808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2
Mit Schrauben - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
48 ST
Produktserien
EAN
8011564274815
Artikelnummer
GEWGW16808
Herstellernummer
GW16808
Hersteller
GEW
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 4+4 (sovrapposti) POSTI - CHORUS


