Startseite

GEWISS - GEWGW16807N SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 7 POSTI - CHORUSMART - GW16807N

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16807N SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 7 POSTI - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7

  • Montageart - Befestigung mit Schraube

  • Montagerichtung - horizontal

  • Mit Nagel - nein

Packung

  • 72 ST

EAN

8034035103940

Artikelnummer

GEWGW16807N

Herstellernummer

GW16807N

Hersteller

GEW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Montageart:

Befestigung mit Schraube

Montagerichtung:

horizontal

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

CHORUSMART - serie civile Accessori di installazione Ampia varieta di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti.Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete.Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per scatole da incasso da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.