Startseite

GEWISS - GEWGW16806 SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 6 POSTI - CHORUSMART - GW16806

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16806 SUPPORTO STANDARD ITALIANO - 6 POSTI - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

  • Montageart - Befestigung mit Schraube

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Schrauben - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564906617

Artikelnummer

GEWGW16806

Herstellernummer

GW16806

Hersteller

GEW

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Montageart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Schrauben:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Supporto standard italiano - 6 posti - Chorus