Startseite

GEWISS - GEWGW16752 SCATOLA DA PARETE - PER PLACCHE ONE - STANDARD INTERNATIONAL 2 POSTI - BIANCO - CHORUSMART - GW16752

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16752 SCATOLA DA PARETE - PER PLACCHE ONE - STANDARD INTERNATIONAL 2 POSTI - BIANCO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564279346

Artikelnummer

GEWGW16752

Herstellernummer

GW16752

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

nein

Gerätetiefe:

46 mm

Gerätebreite:

90 mm

Gerätehöhe:

90 mm

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.