GEWISS - GEWGW16504 CONTENITORE AUTOPORTANTE VUOTO - PROTETTO IP40 4 POSTI - GRIGIO RAL 7035 - CHORUSMART - GW16504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Mit Abdeckrahmen - nein
Packung
40 ST
Produktserien
EAN
8011564279315
Artikelnummer
GEWGW16504
Herstellernummer
GW16504
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
nein
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
56.4 mm
Linea Chorus. Contenitore in tecnopolimero autoportante vuoto, IP40 - 4 posti - grigio RAL7035 - dimensioni: 132x82x56


