Startseite
Nicht mehr in Produktion

GEWISS - GEWGW16303MC PLACCA ART 3P CROMO - GW16303MC

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16303MC PLACCA ART 3P CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Chrom

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564274365

Artikelnummer

GEWGW16303MC

Herstellernummer

GW16303MC

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Chrom

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

146 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

98 mm

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Einbaubreite:

146 mm

Tiefe:

12 mm

Einbauhöhe:

98 mm

Placca Art, in tecnopolimero metallizzato, 3 posti colore cromo - Chorus