GEWISS - GEWGW16206MI PLACCA LUX 6P INOX SPAZZOLATO - GW16206MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Edelstahl
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564273269
Artikelnummer
GEWGW16206MI
Herstellernummer
GW16206MI
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Edelstahl
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
189.6 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
95 mm
Oberflächenschutz:
gebürstet
Transparent:
nein
Einbaubreite:
189.6 mm
Tiefe:
11 mm
Einbauhöhe:
95 mm


