GEWISS - GEWGW16106VR PLACCA ONE 6P RUBINO - GW16106VR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - rot
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8011564277052
Artikelnummer
GEWGW16106VR
Herstellernummer
GW16106VR
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
rot
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
184.6 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
3003
Transparent:
nein
Einbaubreite:
184.6 mm
Tiefe:
10.6 mm
Einbauhöhe:
90 mm


