Startseite

GEWISS - GEWGW16104MO PLACCA ONE 4P ORO - GW16104MO

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16104MO PLACCA ONE 4P ORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Gold

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564271432

Artikelnummer

GEWGW16104MO

Herstellernummer

GW16104MO

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Gold

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

140.1 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

90 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

1004

Transparent:

nein

Einbaubreite:

140.1 mm

Tiefe:

10.6 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Placca one, in tecnopolimero metallizzato, 4 posti di colore oro - Chorus