Startseite

GEWISS - GEWGW16003SPW PLACCA EGO SMART - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 3 POSTI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW16003SPW

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16003SPW PLACCA EGO SMART - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 3 POSTI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035101205

Artikelnummer

GEWGW16003SPW

Herstellernummer

GW16003SPW

Hersteller

GEW

CHORUSMART - serie civile Placche EGO SMART Le placche EGO SMART superano la pura funzione estetica e diventano un elemento di interazione con l?utente e con gli altri dispositivi connessi del sistema ChoruSmart. Grazie a strisce led perimetrali RGB ed un display grafico, infatti, sono in grado di comunicare all?utente stati di funzionamento ed eventuali allarmi rilevati da altre funzioni smart che controllano l?abitazione. Le placche EGO SMART ed EGO, grazie alla loro sintonia estetica, possono infine essere installate nello stesso sistema senza compromettere l'armonia stilistica di ogni ambiente.