GEWISS - GEWGW15856 SENSORE DI MOVIMENTO CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - NA 2A (AC1) 240 V ac - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - sonstige
Betriebsartenschalter - nein
Erfassungswinkel horizontal - -48...48 °
Vernetzbar - ja
Packung
12 ST
EAN
8034035091148
Artikelnummer
GEWGW15856
Herstellernummer
GW15856
Hersteller
GEW
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
sonstige
Betriebsartenschalter:
nein
Erfassungswinkel horizontal:
-48...48 °
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
weiß
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenhausüberwachung:
nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja


