GEWISS - GEWGW15799H SONDA TERMOREGOLAZIONE/UMIDITÀ - KNX - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15799H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - ohne
Zusammenstellung - Bedienelement
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8034035076961
Artikelnummer
GEWGW15799H
Herstellernummer
GW15799H
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Sensor extern:
ja
Präsenztaster:
nein
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm