Startseite

GEWISS - GEWGW15797 ATTUATORE PER TAPPARELLE - 1 CANALE - 6A - KNX - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15797

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15797 ATTUATORE PER TAPPARELLE - 1 CANALE - 6A - KNX - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035076947

Artikelnummer

GEWGW15797

Herstellernummer

GW15797

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funktion Schalten:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Home&Building Pro Sistema Home & Building PRO Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l?automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. L'offerta e altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO e possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.