Startseite

GEWISS - GEWGW15787 PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - KNX - 4 CANALI - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15787

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15787 PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - KNX - 4 CANALI - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Mit Display - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035076909

Artikelnummer

GEWGW15787

Herstellernummer

GW15787

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Mit Display:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

nein

Präsenztaster:

nein

Mit Temperaturregler:

nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Home&Building Pro Sistema Home & Building PRO Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l?automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. L'offerta e altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO e possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.