Startseite

GEWISS - GEWGW15736 SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - OPALE - DND+MUR - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15736

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15736 SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - OPALE - DND+MUR - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP41

  • Fassung - sonstige

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

8034035076695

Artikelnummer

GEWGW15736

Herstellernummer

GW15736

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Modulträger

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

ja

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.6 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

48 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità,e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.