GEWISS - GEWGW15705 TERMOSTATO - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Aufputz
Mit Empfänger - nein
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
8034035076602
Artikelnummer
GEWGW15705
Herstellernummer
GW15705
Hersteller
GEW
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Aufputz
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
5...35 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
RAL-Nummer:
9003
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


