GEWISS - GEWGW15644 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - AMBRA - 1/2 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Geeignet für Schutzart (IP) - IP41
Fassung - ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0.5
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
48 ST
EAN
8034035076503
Artikelnummer
GEWGW15644
Herstellernummer
GW15644
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0.5
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Modulträger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
beige
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.6 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Gerätebreite:
11 mm
Gerätehöhe:
48 mm


