Startseite

GEWISS - GEWGW15611 SUONERIA A TRE TONALITA' E 3 INGRESSI INDIPENDENTI - 12V ac/dc 6VA 80 dBA 1 METRO - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15611

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15611 SUONERIA A TRE TONALITA' E 3 INGRESSI INDIPENDENTI - 12V ac/dc 6VA 80 dBA 1 METRO - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Lautstärke - 80 dB

  • Drahtlos - nein

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 6 ST

EAN

8034035076350

Artikelnummer

GEWGW15611

Herstellernummer

GW15611

Hersteller

GEW

Gehäusefarbe:

weiß

Lautstärke:

80 dB

Drahtlos:

nein

Nennspannung:

12...12 V

Stromart:

AC/DC

Montageart:

Unterputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Stromaufnahme:

0.5...0.5 A

Batterie eingebaut:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità,e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.