Startseite

GEWISS - GEWGW15564 REGOLATORE ELETTRONICO ROTATIVO - 230V ac 50/60Hz - RESISTIVO 100-900W / INDUTTIVO 40-300VA - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15564

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15564 REGOLATORE ELETTRONICO ROTATIVO - 230V ac 50/60Hz - RESISTIVO 100-900W / INDUTTIVO 40-300VA - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Lastart - universal

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8034035076220

Artikelnummer

GEWGW15564

Herstellernummer

GW15564

Hersteller

GEW

Bedienungsart:

Drehknopf

Lastart:

universal

Zusammenstellung:

Basiselement

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

beige

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

100...900 W

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

0...0 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

40...300 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

52 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

100 W

Min. Tiefe der Gerätedose:

47 mm

Aderquerschnitt:

0...4 mm²

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: bianco satinato, distintivo ed elegante.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità,e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.