GEWISS - GEWGW15551S TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - DA COMPLETARE CON LENTE - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15551S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein
Packung
48 ST
EAN
8034035098178
Artikelnummer
GEWGW15551S
Herstellernummer
GW15551S
Hersteller
GEW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Breite:
23 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
5 mm


