GEWISS - GEWGW15546 TASTO INTERCAMBIABILE - 22X22mm - FRECCIA ORIZZONTALE - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - beige
RAL-Nummer (ähnlich) - 9003
Packung
48 ST
EAN
8034035076152
Artikelnummer
GEWGW15546
Herstellernummer
GW15546
Hersteller
GEW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Breite:
22 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
7.3 mm


