GEWISS - GEWGW15450 ALIMENTATORE DOPPIO USB 1M B.SAT - GW15450
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2100 mA
Montageart - Modulträger
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 100...240 V
Packung
10 ST
EAN
8034035075896
Artikelnummer
GEWGW15450
Herstellernummer
GW15450
Hersteller
GEW
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
100...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der USB-A-Ports:
2
Anzahl der USB-C Ports:
0
Ausgangsspannung:
5...5 V
Leistungsaufnahme:
15 W


