Startseite

GEWISS - GEWGW15436 PRESA RJ45 - CATEGORIA 5e - FTP - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15436

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15436 PRESA RJ45 - CATEGORIA 5e - FTP - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 24 ST

EAN

8034035075858

Artikelnummer

GEWGW15436

Herstellernummer

GW15436

Hersteller

GEW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

9003

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Designfähig:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

Kabelbinder

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

32 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Articoli in esaurimento - Articoli in esaurimento