GEWISS - GEWGW15362 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 5 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 5 dB
Packung
24 ST
EAN
8034035075605
Artikelnummer
GEWGW15362
Herstellernummer
GW15362
Hersteller
GEW
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
5 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
6 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
6 dB
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
31.5 mm
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A


